Halo

S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE 12

SKU:

HAL9631086G

MPN:

TSMBWP12

Ft46990.00

ÁFA nélkül

Ft59677.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A teljesen bőr, vízálló felsőrésszel, a hőálló talppal és a lábközépvédelemmel ez a bakancs számos munkakörnyezetben ideális
    • Fémmentes, kompozit orrbetéttel és talpközéppel
    • Az orrvédő csökkenti a bőr sérülésének kockázatát
    • A Poron XRD a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet
    • A klasszikus kialakítás és fekete szín sok viselethez illik
    • Több méretben elérhető
    • EVA comfort talpbetét
    • EN ISO 20345:2011
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    12

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140487536

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Composite

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces