Halo

S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE11

SKU:

HAL9631074N

MPN:

MET11

Ft24350.00

ÁFA nélkül

Ft30924.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Fekete marhabőr felsőrész kétszeres sűrűségű PU-talppal
    • A Poron XRD® a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet
    • Eltávolítható EVA comfort talpbetét
    • A 200 joule energiának is ellenálló acél orrbetét és az acél középtalp megvédi a lábat
    • A párnázott, hálós gallérnak és nyelvnek, az energiaelnyelő sarokrésznek, az olajálló külső résznek és az antisztatikus tulajdonságoknak köszönhetően kényelmesebb a viselője számára
    • EN ISO 20345:2011 S3 M SRC
    • 35–50-es méretekben kapható
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    11

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140487345

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    Yes

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Munkavédelmi bakancsok

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces