Ft20900.00
ÁFA nélkül
Ft26543.00
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
BBH 04
Az EN ISO 20345:2011 szabvány szerint. Ragasztott kivitel, könnyű gumitalp. H'álló 200°C-ig. 200 Joules orrmerevítős védelem.
Szín: méz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 10 |
Cipőorr anyaga | Steel |
EAN | 5036140243248 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Slip-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Férfiak |
Shoe Style | Hiker |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |