noscriptHalo SBP FEKETE BIZTONSÁGI TÚRABAKANCS SIZE 7 9630151E | Cromwell Tools

Halo

SBP FEKETE BIZTONSÁGI TÚRABAKANCS SIZE 7

SKU:

HAL9630151E

MPN:

9630151E

Ft34400.00

ÁFA nélkül

Ft43688.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Acél orrbetét fém biztonsági talpközéppel
    Drapp nubukbőr felsőrész
    Unisex fazon
    • Kényelmes talpbetét
    Energiaelnyelő sarokrész
    EVA/gumi járófelület
    Egy pár tartalék fűző
    EN ISO 20345:2011 SBP SRA


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    7

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140483750

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces