Ft34400.00
ÁFA nélkül
Ft43688.00
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Acél orrbetét fém biztonsági talpközéppel
Drapp nubukbőr felsőrész
Unisex fazon
• Kényelmes talpbetét
Energiaelnyelő sarokrész
EVA/gumi járófelület
Egy pár tartalék fűző
EN ISO 20345:2011 SBP SRA
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Halo |
Cipőméret | 12 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140483804 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Hiker |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |