Ft373.00
ÁFA nélkül
Ft473.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These nylon-lined nitrile gloves are designed for handling small parts in oily and greasy environments. Ideal for automotive work, these gloves allow for a high level of dexterity and comfort during prolonged wear.
Features and Benefits
• Ergonomically shaped glove for improved dexterity and flexibility
• Knitted lightweight glove and wrist cuff for secure ease of wear
• 13 gauge seamless liner with Nitrile foam palm coating
• Coating designed to aid grip when handling oily components
Standards
• EN388:2016 3.1.2.1.X.
• EN420:2003 + A1:2009
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Nitril |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140391949 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 2 3 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Kesztyű típusa | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Méret | 6 |
Sorozat | Hárompontos Zsanérzáras Zárszerkezetek |
Szín | Fehér Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |