noscriptTuffsafe TUFFGRIP 2. KATEGÓRIÁJÚ,VARRATMENTES LATEXKESZTYŰK SZ- 9 TFF9616436M | Cromwell Tools

Tuffsafe

TUFFGRIP 2. KATEGÓRIÁJÚ,VARRATMENTES LATEXKESZTYŰK SZ- 9

SKU:

TFF9616436M

MPN:

TFF9616436M

Ft336.00

ÁFA nélkül

Ft426.72

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Designed specifically for protection in rough environments, Tuffgrip gloves are ideal for construction and building work in damp environments. With a high level of tear and puncture resistance, these gloves offer an excellent grip in workplaces with little to no cut risks.


    Features and Benefits
    • Elasticated cuff for a secure fit
    • Poly-cotton lining is breathable for user comfort
    • 10 gauge cuff for arterial protection


    Typical Applications
    • Construction
    • Waste disposal
    • Baggage handling
    • Cold room work


    Standards
    • EN388:2016 2.1.4.3.X.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Poliészter

    bevonat

    Latex

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140392168

    EN388 átlyukasztás

    3

    EN388 kopás

    2 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    9

    Sorozat

    Háromfejes

    Szín

    Narancssárga Sárga

    UNSPSC Code

    53102504