Ft6070.00
ÁFA nélkül
Ft7708.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tegera® 9100
Pro-Microthan, a new, thin, high-tech material offers excellent fingertip sensitivity and a very good grip. Extremely flexible and very durable. Back made of black nylon, with a reflective strip. Machine wash 40°C.
Open backed gloves provide extra ventilation to the hand keeping it cooler throughout long periods of use.
Conforms to EN388 1321
CAT II
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Microthan® |
Brand | Ejendals |
EAN | 7392626012059 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 1 2 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Gyártó cikkszáma | 9100-8 |
Kesztyű típusa | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Méret | 8 |
Sorozat | 9100 Tegera Pro® |
Szín | Fekete Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |