Tuffsafe

TUFFSAFE MUNKARUHÁBA HASZNÁLHATÓTÉRDVÉDŐ BETÉT

SKU:

TFF9628820A

MPN:

TFF-962-8820A

Ft1429.00

ÁFA nélkül

Ft1814.83

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Protect your knees against bumps and scrapes with these Work Trouser Knee Pad Inserts from Tuffsafe®. Manufactured from 100% lightweight and flexible moulded polythene, these pads shape to the knees to avoid hindrance when walking.


    Features and Benefits
    • Lightweight and comfortable for prolonged use
    • Suitable for a range of industries
    • Compatible with Tuffsafe® work trousers


    Standards
    • EN14404:2004+A1:2010


    Notes
    • Size: 215mm x 165mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140230347

    ECLASS Code

    40019113

    Hevederek száma

    Egyik sem

    Szabványoknak megfelet

    EN1149-5 Antisztatikus

    Szín

    Fekete

    Teljes anyag

    Polietilén

    Terméktípus

    Térdpárnák betétek

    UNSPSC Code

    46181505