noscriptHalo LÁTHATÓSÁGI NADRÁG, SÁRGA VAGY NARANCSSÁRGA (L) 9624765R | Cromwell Tools

Halo

LÁTHATÓSÁGI NADRÁG, SÁRGA VAGY NARANCSSÁRGA (L)

SKU:

HAL9624765R

MPN:

9624765R

Ft6330.00

ÁFA nélkül

Ft8039.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Fényvisszaverő szalagok a boka körül a jobb láthatóság érdekében
    • Az elasztikus derékrész rászorul a viselő derekára a kényelmes és jól illeszkedő viselet érdekében
    • Számos méretben elérhető, így minden szükségletet kielégít
    • Élénksárga vagy élénk narancssárga színben kapható tetszés szerint
    • EN ISO 20471:2013
    • RIS3279TOM – Csak narancssárga


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489325

    ECLASS Code

    40019090

    Láb hossza

    Rendszeres

    Méret

    l

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN 343 3:1

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    Trioxon

    UNSPSC Code

    46181531