noscriptTuffsafe HI-VIS LIGHTWEIGHT JACKET(EN471)YELLOW (XL) | Cromwell Tools

Tuffsafe

HI-VIS LIGHTWEIGHT JACKET(EN471)YELLOW (XL)

SKU:

TFF9624413D

Ft1933.00

ÁFA nélkül

Ft2454.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Satin yellow knitted polyester. High Visibility Yellow. All tape bands are 50mm wide.
    EN ISO 20471:2013: Class 3 area of fluorescent background and retro reflective tape.
    EN ISO 20471:2013: Class 2 retro reflective tape performance.
    These garments comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the above reference standards. Available Sizes & Selection:Fit according to chest size. A larger size may be required if worn over clothing.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140016965

    ECLASS Code

    40010101

    Gyártó cikkszáma

    2BB

    Méret

    XL

    Szabványoknak megfelet

    89/686/EEC Irányelv EN ISO 20471:2013 2. osztály EN ISO 20471:2013 3. osztály

    Szín

    Sárga

    Szövet súlya

    300g/m²

    Terméktípus

    Kabát

    UNSPSC Code

    46181531