Halo

KÖNNYŰ LÁTHATÓSÁGI DZSEKI, SÁRGA VAGY NARANCSSÁRGA (XL)

SKU:

HAL9624413D

MPN:

9624413D

Ft2830.00

ÁFA nélkül

Ft3594.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • A 100% poliészter felépítéssel a termék tartós és könnyű
    • Fényvisszaverő szalag az ujjak körül, a vállakon, a derékrészen és a hátoldalon a további biztonság érdekében
    • Olaj és szennyeződésálló a termék hosszabb élettartam érdekében
    • Jól látható, sárga vagy narancssárga színben kapható tetszés szerint
    • 300 m-es fényvisszaverési távolság a maximális láthatóság, ezáltal a biztonság érdekében
    • Számos méretben elérhető az M-estől a 4XL-esig, így biztosan tökéletesen illeszkedik
    • EN20471
    • RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140488373

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    XL

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20471:2013 3. osztály

    Szín

    Sárga

    Szövet súlya

    120g/m²

    Terméktípus

    Kabát

    UNSPSC Code

    46181531