Ft2830.00
ÁFA nélkül
Ft3594.10
ÁFÁ-val
• A 100% poliészter felépítéssel a termék tartós és könnyű
• Fényvisszaverő szalag az ujjak körül, a vállakon, a derékrészen és a hátoldalon a további biztonság érdekében
• Olaj és szennyeződésálló a termék hosszabb élettartam érdekében
• Jól látható, sárga vagy narancssárga színben kapható tetszés szerint
• 300 m-es fényvisszaverési távolság a maximális láthatóság, ezáltal a biztonság érdekében
• Számos méretben elérhető az M-estől a 4XL-esig, így biztosan tökéletesen illeszkedik
• EN20471
• RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140488380 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | 2XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20471:2013 3. osztály |
Szín | Sárga |
Szövet súlya | 120g/m² |
Terméktípus | Kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |