Halo

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ, SÁRGA FÜLDUGÓK 27DBFEKETE PÁNTTAL - 50 PÁR

SKU:

HAL9581700K

MPN:

9581700K

Ft9390.00

ÁFA nélkül

Ft11925.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Újrahasználhatóra tervezték, miközben hatékony védelmet és kényelmet biztosít a felhasználó számára.
    • Észrevehetetlen
    • Háromperemes alak
    • Csillapítás: 27 dB
    • Csak langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítható
    • EN 352-2:2002


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Halo

    Csatlakozó anyaga

    Műanyag

    Csatlakozó színe

    Sárga

    Dugó alakja

    Háromszoros Palást

    EAN

    5036140483026

    ECLASS Code

    40011603

    Egyszámú besorolás (SNR)

    27dB

    Füldugó típusa

    Többször használható füldugók

    Kimutathatóság

    Észrevehetetlen

    Mennyiség a csomagban

    50 Pár

    Szabványoknak megfelet

    EN352-2: 2002 III. KAT

    UNSPSC Code

    46181901

    Vezeték/Szalag fajtája

    Vezetékes