Ft62883.00
ÁFA nélkül
Ft79861.41
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Classic earplugs are made from a soft energy absorbing polymer foam, which allows the user to roll the plug down for easy insertion into the ear canal and then expand slowly to form a comfortable seal against noise. Ideal for use in work or leisure activities. SNR28.
Classic one touch ear plug refill, supplied in a plasic funnel for PD-01-000 (EAR9584210P) dispenser.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | 3M EAR |
Corded | No |
Csatlakozó anyaga | PVC |
Csatlakozó színe | Sárga |
Dugó alakja | Hordó |
EAN | 4046719345533 |
Ear Plug Style | Uncorded Ear Plugs |
ECLASS Code | 40011603 |
Egyszámú besorolás (SNR) | 28dB |
Eldobható/újrafelhasználható | Disposable |
Füldugó típusa | Eldobható füldugók |
Gyártó cikkszáma | 7000038203 |
Kimutathatóság | Észrevehetetlen |
Mennyiség a csomagban | 500 Pár |
Sorozat | Klasszikus Egyérintéses |
Szabványoknak megfelet | CE tanúsítvánnyal rendelkezik |
UNSPSC Code | 46181901 |
Vezeték/Szalag fajtája | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |