Ft13870.00
ÁFA nélkül
Ft17614.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Utah
Latex and powder-free with a textured finish for additional grip and feel. They offer good levels of resistance to oils, hydrocarbons and acids, and many other chemicals. They mould to the hand for good levels of dexterity and comfort. CAT III Approved to EN374 chemical hazard.
Chemical resistant gloves for reducing the exposure of our hands to hazardous materials.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nitril |
Brand | Skytec |
EAN | 5060149200377 |
ECLASS Code | 40011201 |
Elfogadható minőségi szint (AQL) | 2. szint - 1.5/GI |
Felületkezelés | Texturált ujjbegyek |
Gyártó cikkszáma | SKYUTAH4 |
Kesztyű típusa | Komplex kialakítás - 3. kategória |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Méret | XL |
Por fajtája | Púdermentes |
Sorozat | Utah |
Sterilitás | Nem steril |
Szabványoknak megfelet | ASTM D6319 D6124-06 EN1186 EN455 EN ISO 374-5:2016 MDD 93/42/EEC |
Szín | KÉK |
UNSPSC Code | 53103201 |
Vastagság | 4mil |