Halo

VÁGÁSÁLLÓ (D SZINT), A TENYÉRRÉSZEN HOMOKSZEMCSÉS NITRILKESZTYŰ 11

SKU:

HAL9612232L

MPN:

9612232L

Ft3630.00

ÁFA nélkül

Ft4610.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (D szint) bélésű kesztyű a tenyérrészen nitrilbevonattal
    • A további hüvelykujj-megtámasztás extra védelmet nyújt a nagy kopással járó területeken
    • Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4.X.4.2.D
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE Nejlon Poliészter Spandex Üvegszál

    bevonat

    Sandy Nitril

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491755

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    D

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    11

    Szín

    Fekete Szürke

    UNSPSC Code

    46181536