Ft3619.00
ÁFA nélkül
Ft4596.13
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | DuPont Proshield |
EAN | 5450208017914 |
Eldobható/újrafelhasználható | Eldobható |
Gyártó cikkszáma | D15519557 |
Mellbőség mérete | 49-52in. |
Méret | 3XL |
Sorozat | Proshield 60 |
Szabványoknak megfelet | DIN 7438 |
Szín | Fehér |
Szövet súlya | 60 |
Terméktípus | Kombinezon |
UNSPSC Code | 42131605 |
Védelem típusa | 5/6-os típus |
Zárás típusa | Cipzár |