Halo

Mikroporózus, 5-ös és 6-os típusú, kapucnis overál

7 Elérhető opció(k)

• Laminált, mikroporózus fólia (65 g/m2) belső varrásokkal a könnyű és kényelmes viselet érdekében
• Könnyen használható, eldobható overál nemszőtt anyagból, melynek cipzárja az áll fölé húzható, hogy védje az egyébként szabadon lévő nyaki területeket
• Elasztikus kapucni, mandzsetták, hátrész és bokarész a gyors és biztonságos használat érdekében
• Antisztatikus, taszítja a folyadékot, így szennyezőanyagok széles köre ellen használható
• Kétirányú cipzár elöl, egyrétegű, öntapadós cipzárvédővel a kényelem érdekében
• Rugalmas, gyémánt alakú berakás a lábak között a jobb mozgás érdekében

• EN ISO 374-5:2006
• EN 13034:2005
• EN 1149-1
• EN 14126:2003