Tuffsafe

BASEBALL STÍLUSÚ VÉDŐSAPKA KÉK

SKU:

TFF9571802K

MPN:

TFF-957-1802K

Ft2528.00

ÁFA nélkül

Ft3210.56

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Avoid knocks and bumps in the workplace with these baseball cap-style bump caps. Designed to absorb and dissipate minor impacts, these caps feature fully washable covers to maintain hygiene.


    Features and Benefits
    • Lightweight and breathable for user comfort
    • Reduced-sized peak for improved upward vision
    • Strap adjustment for a secure fit


    Typical Applications
    • Picking and packing
    • Forklift driving
    • Transport
    • Goods In
    • Warehousing and logistics


    Standards
    • EN 812:2012


    Notes
    • Non-Hi-Vis
    • Size range: 54cm - 59cm
    • Does not offer protection against large impacts or falls from a height


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beállítás típusa

    Szíj

    Brand

    Tuffsafe

    Csúcs fajtája

    Csökkentett csúcs

    EAN

    5036140232457

    Illeszkedik a fej méretéhez

    54cm-től 59cm-ig

    Szabványoknak megfelet

    EN 812

    Szellőzés típusa

    Szellőző

    Szín

    Királyi kék

    UNSPSC Code

    46181704