Ft6043.00
ÁFA nélkül
Ft7674.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
The SiteSafe® safety wellingtons are a practical and durable solution to safety footwear in wet and muddy conditions.
Features and Benefits
• Energy absorbing heel reduces fatigue in the feet and joints
• Tough construction for durability
• Steel toe cap provides up to 200 Joules of impact and crushing protection
• Penetration resistant midsole protects against piercing injuries
• Water-resistant upper helps to keep the feet dry in wet weather
• Cleated outsole provides traction on slippery surfaces
• Anti-static properties protect against the build-up of static electricity
Typical Applications
• Agriculture
• Landscaping
• Construction
Standards
• EN ISO 20345:2004/A1 2007
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S5 |
Brand | Sitesafe |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140224087 |
ECLASS Code | 40019090 |
Ellenállási jellemzők | Antisztatikus Hőálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Gumi Poliuretán |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Unisex |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2004 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Gumi Poliuretán |
Terméktípus | Fém biztonsági fúvókák |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |