noscriptSitesafe FEKETE VÉDŐCSIZMA S5 S/M/S SZ.3-D10 D10 SZ.3 | Cromwell Tools

Sitesafe

FEKETE VÉDŐCSIZMA S5 S/M/S SZ.3-D10

SKU:

SSF9632003K

MPN:

D10 SZ.3

Ft5688.00

ÁFA nélkül

Ft7223.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    The SiteSafe® safety wellingtons are a practical and durable solution to safety footwear in wet and muddy conditions.


    Features and Benefits
    • Energy absorbing heel reduces fatigue in the feet and joints
    • Tough construction for durability
    • Steel toe cap provides up to 200 Joules of impact and crushing protection
    • Penetration resistant midsole protects against piercing injuries
    • Water-resistant upper helps to keep the feet dry in wet weather
    • Cleated outsole provides traction on slippery surfaces
    • Anti-static properties protect against the build-up of static electricity


    Typical Applications
    • Agriculture
    • Landscaping
    • Construction


    Standards
    • EN ISO 20345:2004/A1 2007


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S5

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    3

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140224049

    ECLASS Code

    40019090

    Ellenállási jellemzők

    Hőálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Poliuretán

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Unisex

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Gumi Poliuretán

    Terméktípus

    Fém biztonsági fúvókák

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR