Ft2845.00
ÁFA nélkül
Ft3613.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High-quality, ultra-visible high-vis vests, perfect for a wide range of safety and on-site applications. Two reflective bands around the torso and and one band over each shoulder meeting EN ISO 20471:2013 Class 2/2 requirements.
Features and Benefits
• Lightweight and breathable vest
• Zip front
• External mobile phone pocket, pen pouch, 'D' ring and clear ID pouch
• Two pockets with Hook-n-Loop fastening
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140223561 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | M |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20471:2013 2/2 osztály |
Szín | Sárga |
UNSPSC Code | 46181531 |
Zárás típusa | Horog & hurok |