Ft1933.00
ÁFA nélkül
Ft2454.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Satin yellow knitted polyester. High Visibility Yellow. All tape bands are 50mm wide.
EN ISO 20471:2013: Class 3 area of fluorescent background and retro reflective tape.
EN ISO 20471:2013: Class 2 retro reflective tape performance.
These garments comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the above reference standards. Available Sizes & Selection:Fit according to chest size. A larger size may be required if worn over clothing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140016941 |
ECLASS Code | 40010101 |
Gyártó cikkszáma | 2BB |
Méret | M |
Szabványoknak megfelet | 89/686/EEC Irányelv EN ISO 20471:2013 3. osztály |
Szín | Sárga |
Szövet súlya | 150g/m² |
Terméktípus | Kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |