Kennedy

Nagy látószögű sisak hegesztéshez és köszörüléshez

2 Elérhető opció(k)

Tartós, könnyű anyagból készült mely korrózió- és tűzálló. Küls' érzékel' mely tiszta látást biztosít a hegesztés el'tt és alatt. Nagyon magas teljesítményű szűr'k, melyek állandó UV/IR védelmet nyújtanak. Automatikusan sötéted' lencsék melyek azonnal elsötétülnek amint az ív megjelenik. A speciális fejpánt nagyobb kényelmet biztosít és csökkenti a fáradtságérzetet. Mindefajta hegesztési típushoz ajánlott, beleértve a TIG, alacsony áramer'sségű hegesztést és használható köszörűléshez is. Er's, ütésálló üveggel a nagyobb biztonság érdekében. Kett's energiaforrás: Elem és napenergia. Megfelel a DIN, ISO, EN379 szabványok el'írásainak és a ANSI Z 87.12
szabványnak.
Látómez': 98 x 55mm
UV/IR védelem: DIN16
Alap árnyékolás: DIN4
Állítható árnyékolás: DIN9 - DIN13
Reakcióid': 0005 Sec
Követési id': 0.3 Sec - 0.9 Sec
Érzékel'k: Négy infra érzékel'
Energiaforrás: Nap és Li elem
Állapot: Be/Ki teljesen automata
Működési h'mérséklet:
-5°C - 55°C (23°F - 131°F)
Tárolási h'mérséklet:
-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-1 of 1

Sorok oldalanként:

25

1-1 of 1