noscriptHalo TENYÉRRÉSZEN NITRILBEVONATOS KESZTYŰ FENNTARTHATÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BÉLÉSSEL 8 9611220C | Cromwell Tools

Halo

TENYÉRRÉSZEN NITRILBEVONATOS KESZTYŰ FENNTARTHATÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BÉLÉSSEL 8

SKU:

HAL9611220C

MPN:

9611220C

Ft1550.00

ÁFA nélkül

Ft1968.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    • A 15-ös szövetsűrűségű szövet újrahasznosított műanyag palackokból készült, hogy csökkentse a szénlábnyomát
    • Kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros termékek mozgatásakor
    • Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
    • A tenyérrészen nitrilbevonattal
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4121X
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Spandex Újrahasznosított

    bevonat

    Nitril

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490970

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    2 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Méret

    8

    Szín

    Fehér Fekete

    UNSPSC Code

    53102504