SKU:
HAL9611220F
MPN:
9611220F
Ft1550.00
ÁFA nélkül
Ft1968.50
ÁFÁ-val
• A 15-ös szövetsűrűségű szövet újrahasznosított műanyag palackokból készült, hogy csökkentse a szénlábnyomát
• Kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros termékek mozgatásakor
• Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
• A tenyérrészen nitrilbevonattal
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4121X
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Spandex |
bevonat | Nitril |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491007 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 2 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Méret | 11 |
Szín | Fehér Fekete |
UNSPSC Code | 53102504 |