noscriptHalo 18-AS SZÖVETSŰRŰSÉGŰ KESZTYŰ A TENYÉRRÉSZEN HABOSÍTOTT NITRILBEVONATTAL 8 9611231C | Cromwell Tools

Halo

18-AS SZÖVETSŰRŰSÉGŰ KESZTYŰ A TENYÉRRÉSZEN HABOSÍTOTT NITRILBEVONATTAL 8

SKU:

HAL9611231C

MPN:

9611231C

Ft1780.00

ÁFA nélkül

Ft2260.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 18-as szövetsűrűségű bélés a tenyérrészen habosított nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros termékek mozgatásakor
    • Bevonat anyaga: Habosított nitril
    • Bevonat lefedettsége: Tenyér
    • Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4121X


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon

    bevonat

    Nitril hab

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491151

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    2 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Méret

    8

    Szín

    Fekete Szürke

    UNSPSC Code

    53102504