SKU:
HAL9611231B
MPN:
9611231B
Ft1780.00
ÁFA nélkül
Ft2260.60
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• 18-as szövetsűrűségű bélés a tenyérrészen habosított nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros termékek mozgatásakor
• Bevonat anyaga: Habosított nitril
• Bevonat lefedettsége: Tenyér
• Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4121X
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Nitril hab |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491144 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 2 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Méret | 7 |
Szín | Fekete Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |