Ft2130.00
ÁFA nélkül
Ft2705.10
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• 15-as szövetsűrűségű bélés teljes egészében nitrilbevonattal, a tenyérrészen pedig további habosított nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít erősen olajos vagy zsíros termékek mozgatásakor
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4131X
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Nitril |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491298 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 3 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Méret | 10 |
Szín | Fekete Kék Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |