noscriptHalo 18-AS SZÖVETSŰRŰSÉGŰ, A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ 10 9611232E | Cromwell Tools

Halo

18-AS SZÖVETSŰRŰSÉGŰ, A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ 10

SKU:

HAL9611232E

MPN:

9611232E

Ft1530.00

ÁFA nélkül

Ft1943.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 18-as szövetsűrűségű béléses kesztyű poliuretán bevonattal, mely kiváló fogást biztosít száraz és enyhén nedves alkatrészek mozgatásakor.
    • Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4.1.2.1.X


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon Spandex

    bevonat

    Poliuretán

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491236

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    2 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Méret

    10

    Szín

    Fekete Szürke

    UNSPSC Code

    53102504