Halo

MUNKAKESZTYŰ ELASZTIKUS PAMUT HÁTRÉSSZEL SZ 10

SKU:

HAL9616570K

MPN:

9616570K

Ft1830.00

ÁFA nélkül

Ft2324.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Az elasztikus hátoldal gondoskodik a szoros illeszkedésről
    • Bőrfolt a vérerek védelme érdekében
    • A szélesített, 5 cm-es mandzsetta a csuklót is védi
    • További bevonat a hüvelykujjnál, a mutatóujjnál és az ujjhegyeknél a hosszabb élettartam érdekében
    • A kézbütyöknél lévő folt javítja a dörzsöléssel szembeni ellenállóképességet
    • Felcsúsztatható stílusú mandzsetta a könnyű fel- és levételhez
    • EN 388:2016 4.1.2.2.X.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Pamut

    bevonat

    Bőr

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140492646

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    2 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    10

    Szín

    Természetes Zöld

    UNSPSC Code

    53102504