Halo

ERŐS, TARTÓS ÉPÍTŐIPARI MIUNKAKESZTYŰ SZ 8

SKU:

HAL9616520K

MPN:

9616520K

Ft1670.00

ÁFA nélkül

Ft2120.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 5 cm-es, felcsúsztatható, biztonsági mandzsetta védi a vérereket, és a helyén tartja a kesztyűt munka közben
    • Az elasztikus hátoldal szoros illeszkedést biztosít, illetve kizárja a koszt és a törmeléket
    • A légáteresztő pamutbélés növeli a kényelmet
    • További PVC-pöttyök a tenyérrészen a még jobb fogás érdekében
    • Két méretben elérhető az Ön szükségleteinek megfelelően
    • Krómcserzésű bőrből készült bélés az ujjhegyeken és a kézbütyköknél, mely további védelmet nyújt a dörzsölésekkel szemben
    • EN 388:2016 3.1.4.3.X.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Pamut

    bevonat

    Bőr

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140492639

    EN388 átlyukasztás

    3

    EN388 kopás

    3 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    8

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    53102504