Halo

TUFFOAM SZÜRKE NITRILKESZTYŰ FEHÉR NEJLONBÉLÉSSEL SZÜRKE SZ-8

SKU:

HAL9616403C

MPN:

9616403C

Ft840.00

ÁFA nélkül

Ft1066.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A kötött kesztyű és mandzsetta szorosan a helyén tartja a kesztyűt, és nem engedi be a koszt és a törmeléket
    • Ergonomikus kialakítású kesztyű a jobb kézügyesség és rugalmasság érdekében
    • Könnyű, kötött kesztyű és mandzsetta a szoros és könnyű viselet érdekében
    • 13-as szövetsűrűségű, varrásmentes bélés a tenyérrészen habosított nitrilbevonattal
    • EN 388:2016 3.1.2.1.
    • EN 407:2004 X1XXXX
    • EN420:2003 + A1:2009


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon

    bevonat

    Nitril

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140492349

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    3

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    8

    Szín

    Fehér Szürke

    UNSPSC Code

    53102504