Ft341.00
ÁFA nélkül
Ft433.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideal for intricate tasks, these Category I PU-coated gloves offer excellent hand flexibility and grip. Colour coded red to indicate a minimum protection level (level 1), these elasticated and flexible gloves provide optimal user comfort during prolonged wear.
Features and Benefits
• Seamless gloves prevent irritation to the skin during prolonged wear
• Made with flexible nylon for hand dexterity
• Ideal for handling dry components
Typical Applications
• Picking and packing
• Assembly
• Baggage handling
• Inspection and maintenance
Standards
• CE certified
• EN388 4.1.2.1
• EN420:2003 + A1:2009
Warnings
• Not suitable for use in cut risk environments
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2003 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Poliuretán |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140391833 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 2 4 |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Kesztyű típusa | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Méret | 8 |
Szín | Piros |
UNSPSC Code | 53102504 |