noscriptHalo VÁGÁSÁLLÓ (E SZINT), A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ 8 9612237E | Cromwell Tools

Halo

VÁGÁSÁLLÓ (E SZINT), A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ 8

SKU:

HAL9612237E

MPN:

9612237E

Ft3630.00

ÁFA nélkül

Ft4610.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (E szint) bélésű kesztyű poliuretán bevonattal, mely kiváló fogást biztosít száraz és enyhén nedves alkatrészek mozgatásakor.
    • Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • További hüvelykujjvédelem
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.3.E
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE

    bevonat

    Poliuretán

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491786

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    3

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    E

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    8

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    46181536