Ft3120.00
ÁFA nélkül
Ft3962.40
ÁFÁ-val
• A 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (D szint) kesztyű kiváló fogást biztosít száraz és enyhén nedves alkatrészek mozgatásakor
• Vágásálló anyag: HPPE/üvegszál
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• A tenyérrészen poliuretán bevonattal
• További hüvelykujjvédelem
• EN420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016 4.X.4.2.D
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | HPE Nejlon Poliészter Spandex Üvegszál |
bevonat | Poliuretán |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491694 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | D |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 11 |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |