Ft4300.00
ÁFA nélkül
Ft5461.00
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (E szint) kesztyű kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros alkatrészek mozgatásakor
• A további hüvelykujjvédelem megnöveli a kesztyű élettartamát
• A tenyérrészen homokszemcsés nitrilbevonat a jobb fogás érdekében
• HPPE/üvegszálas bélés
• EN388:2016 4.X.4.3.E
• EN407:2004 X.1.X.X.X.X.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | HPE |
bevonat | Sandy Nitril |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491861 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 3 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | E |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 10 |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 46181536 |