noscriptHalo TENYÉRRÉSZEN HABOSÍTOTT NITRILBEVONATOS KESZTYŰK, VÁGÁSÁLLÓ (C SZINT), 12 DB -8 9612217E | Cromwell Tools

Halo

TENYÉRRÉSZEN HABOSÍTOTT NITRILBEVONATOS KESZTYŰK, VÁGÁSÁLLÓ (C SZINT), 12 DB -8

SKU:

HAL9612217E

MPN:

9612217E

Ft37390.00

ÁFA nélkül

Ft47485.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (C szint) kesztyű a tenyérrészen habosított nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros alkatrészek mozgatásakor.
    • Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4.X.4.2.C
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE Nejlon Poliészter Spandex

    bevonat

    Nitril

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491540

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    C

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Mennyiség a csomagban

    12 Pár

    Méret

    8

    Szín

    Fekete/szürke

    UNSPSC Code

    46181536