Halo

VÁGÁSÁLLÓ (F SZINT) KESZTYŰ HOMOKSZEMCSÉS NITRILBEVONATTAL 6

SKU:

HAL9611206A

MPN:

9611206A

Ft6570.00

ÁFA nélkül

Ft8343.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 18-as szövetsűrűségű, vágásálló (F szint) bélésű kesztyű a tenyérrészen homokszemcsés nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít olajos és zsíros alkatrészek mozgatásakor egyaránt
    • Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
    • Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
    • További hüvelykujjvédelem
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4.X.4.2.F


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE

    bevonat

    Sandy Nitril

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490710

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    F

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    6

    Szín

    Fekete/szürke

    UNSPSC Code

    46181536