Ft3530.00
ÁFA nélkül
Ft4483.10
ÁFÁ-val
• A 18-as szövetsűrűségű bélés kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros, magas vágási kockázatot jelentő termékek mozgatásakor
• A tenyérrészen habosított nitrilbevonattal
• Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4X42D
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon Poliészter Spandex Üvegszál |
bevonat | Nitril hab |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490673 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | D |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 8 |
Szín | Fekete/szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |