noscriptHalo VÁGÁSÁLLÓ (B SZINT) KESZTYŰ A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATTAL 10 9611202E | Cromwell Tools

Halo

VÁGÁSÁLLÓ (B SZINT) KESZTYŰ A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATTAL 10

SKU:

HAL9611202E

MPN:

9611202E

Ft2910.00

ÁFA nélkül

Ft3695.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 18-as szövetsűrűségű bélés kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros, vágási kockázatot jelentő termékek mozgatásakor
    • Bevonat anyaga: Habosított nitril
    • Bevonat lefedettsége: Tenyér
    • Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4X42B


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE Nejlon Poliészter Üvegszál

    bevonat

    Nitril hab

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490635

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    B

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    10

    Szín

    Fekete/szürke

    UNSPSC Code

    46181536