noscriptTuffsafe NITRILBORÍTÁSÚ HABSZIVACS KESZTYŰCUT 5 ZÖLD SZ.8 | Cromwell Tools

Tuffsafe

NITRILBORÍTÁSÚ HABSZIVACS KESZTYŰCUT 5 ZÖLD SZ.8

SKU:

TFF9614841C

Ft2064.00

ÁFA nélkül

Ft2621.28

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These category 2 gloves are ideal for handling greasy and oily components that pose a cut risk. The nitrile foam palm coating offers excellent water and oil resistance to make handling tasks easier and safer.


    Features and Benefits
    • Colour-coded Green to indicate highest protection level of cut protection
    • Constructed with a 13 gauge High-Performance Polyethylene for flexibility
    • Strong and durable materials for an economic solution


    Typical Applications
    • Goods In
    • Picking and packing
    • Assembly
    • Fabrication


    Standards
    • CE certified
    • EN420:2003 + A1:2009
    • EN388 4.5.4.2


    Notes
    • For maximum operator protection use in conjunction with cut-resistant sleeves (available separately)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2003

    Bélés anyaga

    HPE Üvegszálas

    bevonat

    Nitril hab

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140391796

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    5

    Méret

    8

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    46181536