noscriptSitesafe MUNKAVÉDELMI CSIZMA BARNA S1P SRCTALP SZ 11 SSF9637511K | Cromwell Tools

Sitesafe

MUNKAVÉDELMI CSIZMA BARNA S1P SRCTALP SZ 11

SKU:

SSF9637511K

MPN:

SSF9637511K

Ft12949.00

ÁFA nélkül

Ft16445.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Used widely in building and construction, these fur-lined leather rigger boots ensure the wearer's comfort and protection in all weather. Designed with impact and penetration-resistant features, these unisex boots deliver protection where it's needed most.


    Features and Benefits
    • Penetration-resistant midsole to protect against puncture injuries
    • Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
    • Pull loops to help when putting on the boots
    • Anti-static properties to protect against static electricity build-up
    • Energy-absorbing heel for reduced leg and foot fatigue


    Typical Applications
    • Oil rigs
    • Construction


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    11

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140332898

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Metal Rigger csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No