Ft25789.00
ÁFA nélkül
Ft32752.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
RBS
• HRO szerinti hőálló talp lóbarna bőr felsőrésszel
• 200J-s acél cipőorr
• Acél talpbetét
• Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
• Lerúgórész a lábbeli könnyű, a bőr sérülése nélküli levételéhez
• EN ISO 20345
S3
SRC osztályú csúszásmentes talp
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 4 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140333802 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Vízálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Metal Rigger csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |