Ft1680.00
ÁFA nélkül
Ft2133.60
ÁFÁ-val
• Laminált, mikroporózus fólia (65 g/m2) belső varrásokkal a könnyű és kényelmes viselet érdekében
• Könnyen használható, eldobható overál nemszőtt anyagból, melynek cipzárja az áll fölé húzható, hogy védje az egyébként szabadon lévő nyaki területeket
• Elasztikus kapucni, mandzsetták, hátrész és bokarész a gyors és biztonságos használat érdekében
• Antisztatikus, taszítja a folyadékot, így szennyezőanyagok széles köre ellen használható
• Kétirányú cipzár elöl, egyrétegű, öntapadós cipzárvédővel a kényelem érdekében
• Rugalmas, gyémánt alakú berakás a lábak között a jobb mozgás érdekében
• EN ISO 374-5:2006
• EN 13034:2005
• EN 1149-1
• EN 14126:2003
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Laminátok |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487154 |
Eldobható/újrafelhasználható | Eldobható |
Méret | 4XL |
Szabványoknak megfelet | Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 20471:2013 3/3. Osztály |
Szín | Fehér |
Szövet súlya | 65 |
Terméktípus | Kombinezon |
UNSPSC Code | 42131605 |
Védelem típusa | 5/6-os típus |
Zárás típusa | Cipzár |