Tuffsafe

ÍVELT VÉDŐSZEMÜVEG, I/O

SKU:

TFF9601900K

MPN:

TFF9601900K

Ft1488.00

ÁFA nélkül

Ft1889.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    These wraparound safety glasses offer comfortable protection against low energy impacts and high-speed particles. Designed to fit securely to avoid regular adjustments, these glasses are resistant to high temperatures and offer excellent UV protection.


    Features and Benefits
    • Solid side arms providing robustness and comfort
    • Clear for normal working and blue mirror for when working outside
    • Ideal for forklift truck drivers who move frequently between indoors and outdoors
    • Offers 180° vision and perfect optical quality


    Typical Applications
    • Construction
    • Warehouse


    Standards
    • EN166 1FT
    • Frame marking: T EN166 FT CE
    • Lens marking: 2C-1.2 T1 FT CE


    Notes
    • Do not fit over prescription glasses
    • Frameless


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140329959

    ECLASS Code

    40019121

    Ellenállási jellemzők

    Peremfedél Ütésálló

    Keret fajtája

    Keret nélküli

    Keret színe

    Kék

    Lencse színe

    Smartfit

    UNSPSC Code

    46181802