Sitesafe

OBERON KÉK SZEMÜVEG

SKU:

SSF9607200K

Ft2050.00

ÁFA nélkül

Ft2603.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Egy darab átlátszó polikarbonátból készült lencsék, oldalsó védelemmel a fokozott biztonság érdekében, a szemüveg védelmet nyújt az alacsony energiahatásokkal szemben, (középátlag AUS / NZ) valamint a 380Nm alatti UV sugárzások ellen. A végrészeken és az orrnál gumivéd'k találhatóak, és ultra könnyű kivitelezése növeli a használó kényelmét, a lencsék karcmentesek és köd elleni védelmet biztosítanak, 1. osztályú optikai min'ségűek és folytonos, torzítás-mentes használatot biztosítanak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140243071

    ECLASS Code

    40019121

    Ellenállási jellemzők

    Karcálló Peremfedél Ütésálló

    Keret fajtája

    Keret nélküli

    Keret színe

    Kék

    Lencse színe

    Átlátszó

    Sorozat

    Oberon

    UNSPSC Code

    46181802