Ft8990.00
ÁFA nélkül
Ft11417.30
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A 7 övtartó hurokba befűzheti a kívánt övet, hogy szorosabban álljon (az öv külön kapható)
• A 2 elülső, a 2 hátsó és a 4 oldalzseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak
• A rövidnadrág nem karcoló gombbal és sárgaréz YKK cipzárral zárható a nagyobb kényelem érdekében
• Részben rugalmas derékrész a kényelmes viselet és a biztonságos illeszkedés érdekében
• Számos méretben elérhető a 76 cm – 112-cm-es derékbőségig, így biztosan megfelelően illeszkedik
• Fekete
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipamut |
Brand | Halo |
Derékméret | 34 |
EAN | 5036140486034 |
Nem | Mészlapát |
Szín | Fekete |
Szövet súlya | 245g/m² |
Típus | Katonai stílusú rövidnadrág, tengerészkék |
UNSPSC Code | 53101502 |