Ft19290.00
ÁFA nélkül
Ft24498.30
ÁFÁ-val
• 300 g/m2, 65% poliészter / 35% pamut
• Háromszoros varrások a tartósság érdekében
• 7 db övtartó hurok az öv biztonságos befűzéséhez
• A 10 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
• Sárgaréz YKK cipzár és nyomot nem hagyó gombok a biztonságos záráshoz
• Cordura szövetből készült zsebek, melyek szükség esetén térdvédőkhöz használhatók
• Cordura szövetből készült külső zsebek, melyek betűrhetők, ha nincs rájuk szükség
• Megerősített, cordura szövetből készült szegélyek a nagy terhelhetőség és tartósság érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipamut |
Brand | Halo |
Derékméret | 36in. |
EAN | 5036140483545 |
ECLASS Code | 40019090 |
Illeszkedés | Hosszú |
Láb hossza | 33in. |
Méret | 36 |
Nem | Férfiak |
Szín | Fekete |
Szövet súlya | 300g/m² |
Terméktípus | Munkanadrág |
UNSPSC Code | 53101500 |